曜日別特売

引出しベースユニット

引出しベースユニット - ハーフェレ引出しベースユニット - ハーフェレ引出しベースユニット - ハーフェレ

洗面に最適な奥行の浅いベースユニット、

用途洗面室など幅(mm)104内寸幅(mm)112 以上内寸奥行(mm)274 以上耐荷重(kg)12取付キャビネット側板と前板にネジ止め、右側調整機能上部レールにソフトクローズユニット付仕上クロームメッキ材質スチール内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77008899545.61.206
56,400
49,980
54,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
77008908545.61.207
72,700
63,980
70,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする