ハーフェレ
引出し洗剤保管ラック 鍵付
開き扉に使う鍵付きのスライド洗剤ラック、
用途
洗面室など
取付
側板にネジ止め、左右兼用
仕上
クロームメッキ
材質
スチール
仕様
ロック可能
間口W×奥行D×高さH(mm)
202×432×440
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77008917
545.48.248
¥
69,500
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください