引出しシステム 標準引出 ダイナプロキャビネット側レール

引出しシステム 標準引出 ダイナプロキャビネット側レール ハーフェレ

引き出しシステムVionaroのキャビネット側のレールです。

用途引き出し 耐荷重(kg)40 仕上亜鉛メッキ 材質スチール 仕様レールタイプ:3 段引、標準引出し用 表面処理(レール)亜鉛メッキ 内容量1ペア
注意
※この商品は【A】の部分みとなります。
こちらのみではご使頂けません【B】と【C】が必要です。
お気に入りに追加
7件中 1~7件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
77012435 433.19.501 270
8,540
 
 
取扱い終了

返品不可
77012444 433.19.502 300
8,540
 
 
取扱い終了

返品不可
77012453 433.19.504 350
8,540
 
 
取扱い終了

返品不可
77012469 433.19.506 400
8,540
 
 
取扱い終了

返品不可
77012478 433.19.508 450
8,720
 
 
取扱い終了

返品不可
77012487 433.19.510 500
8,900
 
 
取扱い終了

返品不可
77012496 433.19.512 550
9,790
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする