ハーフェレ
引出しシステムVionaro 標準引出 H89用ブラケットセット
引き出しシステムVionaroの前板固定用ブラケットです。
セット内容
フロントブラケット 1 ペア
フロントフック 2 個
カバー 2 個
用途
引き出し
取付
ネジ止め
仕上
グラファイト
仕様
標準引出し用
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77012898
550.47.380
¥1,980
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください