ハーフェレ
引出しシステムVionaro 標準引出 引出し側板 H185
引き出しシステムVionaroの引き出し側板です。側板が薄く、スマートなデザインが特徴です。
用途
引き出し
側板高さ(mm)
185
調整機能
引出し内部からの3 次元調整、高さ調整 +2.5 / -1.5 mm、左右調整 ± 1.5 mm、傾斜調整 +2.5 / -1.5 mm
材質
スチール
仕様
標準引出し用
内容量
1ペア
バスケットに入れる
26
件中 1~26件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び長さ(mm)
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77013074
550.43.327
270
グラファイト
¥11,200
取扱い終了
返品不可
77013083
550.43.330
300
グラファイト
¥11,200
取扱い終了
返品不可
77013099
550.43.335
350
グラファイト
¥11,200
取扱い終了
返品不可
77013108
550.43.340
400
グラファイト
¥11,200
取扱い終了
返品不可
77013117
550.43.345
450
グラファイト
¥11,500
取扱い終了
返品不可
77013126
550.43.350
500
グラファイト
¥11,700
取扱い終了
返品不可
77013135
550.43.355
550
グラファイト
¥12,900
取扱い終了
返品不可
77013144
550.43.360
600
グラファイト
¥14,100
取扱い終了
返品不可
77013153
550.43.527
270
シルバーグレー
¥16,100
取扱い終了
返品不可
77013169
550.43.530
300
シルバーグレー
¥16,100
取扱い終了
返品不可
77013178
550.43.535
350
シルバーグレー
¥16,100
取扱い終了
返品不可
77013187
550.43.540
400
シルバーグレー
¥16,100
取扱い終了
返品不可
77013196
550.43.545
450
シルバーグレー
¥16,400
取扱い終了
返品不可
77013205
550.43.550
500
シルバーグレー
¥16,700
取扱い終了
返品不可
77013214
550.43.555
550
シルバーグレー
¥17,900
取扱い終了
返品不可
77013223
550.43.560
600
シルバーグレー
¥19,500
取扱い終了
返品不可
77013239
550.43.565
650
シルバーグレー
¥21,100
取扱い終了
返品不可
77013248
550.43.727
270
ホワイト
¥16,600
取扱い終了
返品不可
77013257
550.43.730
300
ホワイト
¥16,600
取扱い終了
返品不可
77013266
550.43.735
350
ホワイト
¥16,600
取扱い終了
返品不可
77013275
550.43.740
400
ホワイト
¥16,600
取扱い終了
返品不可
77013284
550.43.745
450
ホワイト
¥17,000
取扱い終了
返品不可
77013293
550.43.750
500
ホワイト
¥17,300
取扱い終了
返品不可
77013309
550.43.755
550
ホワイト
¥18,500
取扱い終了
返品不可
77013318
550.43.760
600
ホワイト
¥20,200
取扱い終了
返品不可
77013327
550.43.765
650
ホワイト
¥20,600
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください