曜日別特売

引出しシステムVionaro 標準引出 引出し側板 H249

引出しシステムVionaro 標準引出 引出し側板 H249 - ハーフェレ

引き出しシステムVionaroの引き出し側板です。側板が薄く、スマートなデザインが特徴です。

用途引き出し側板高さ(mm)249調整機能引出し内部から3 次元調整機能内蔵、高さ調整 +2.5 / -1.5 mm、左右調整 ±1.5 mm、傾斜調整 +2.5 / -1.5 mm材質アルミニウム仕様標準引出し用内容量1ペア
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び長さ(mm)
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77013363550.44.345450グラファイト
27,900
取扱い終了
返品不可
77013379550.44.350500グラファイト
28,400
取扱い終了
返品不可
77013388550.44.355550グラファイト
31,300
取扱い終了
返品不可
77013397550.44.360600グラファイト
34,100
取扱い終了
返品不可
77013406550.44.545450シルバーグレー
32,500
取扱い終了
返品不可
77013415550.44.550500シルバーグレー
33,200
取扱い終了
返品不可
77013424550.44.555550シルバーグレー
36,500
取扱い終了
返品不可
77013433550.44.560600シルバーグレー
39,800
取扱い終了
返品不可
77013449550.44.745450ホワイト
31,600
取扱い終了
返品不可
77013458550.44.750500ホワイト
32,300
取扱い終了
返品不可
77013467550.44.755550ホワイト
35,500
取扱い終了
返品不可
77013476550.44.760600ホワイト
38,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする