ハーフェレ
引出しレーリングシステム i Bo× バッククリップ
レーリングと背板を繋ぐコネクターです。
用途
キッチン、リビング家具の引き出し
取付
ネジ止め
材質
PA6
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
左右区別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77013695
554.76.060
白
右用
¥
104
¥
91
¥
100
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月19日
77013704
554.76.061
グレー
右用
¥
104
¥
91
¥
100
(税込)
9日以内出荷
返品不可
77013713
554.76.070
白
左用
¥
104
¥
91
¥
100
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月19日
77013729
554.76.071
グレー
左用
¥
104
¥
91
¥
100
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください