ハーフェレ
MOVE 木製 引出し用インサート ボックストレー
木製の引き出し仕切りです。複数組み合わせて使用します、引出し用仕切りメントシステム、全ての一般的な引出しシステムと木製引出しに幅寸法の自由度が高いオプションとして使用
用途
カトラリー類の収納
呼び長さ(mm)
500以上
高さ(mm)
43
取付
個々に設置またはアルミクリップで連結
内容量
1個
注意
※天然木のため、風合いは個々、異なります
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77013939
550.31.320
アッシュ、黒着色、PUR ラッカー塗装
ボックス/構成部材:本物の木、底板:MDF 4 mmにアッシュ黒着色化粧張り
¥
8,380
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77013948
550.31.420
オーク、PUR ラッカー塗装
ボックス/構成部材:本物の木、底板:MDF 4 mmにオーク着色化粧張り
¥
8,830
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください