ハーフェレ
MOVE 木製 引出し用インサート アルミホイルホルダー
天然木突板を使用した引き出しカトラリーシステムMOVEのアルミホイルホルダーです。引出し用仕切りメントシステム、全ての一般的な引出しシステムと木製引出しに幅寸法の自由度が高いオプションとして使用
用途
キッチンの引き出し
呼び長さ(mm)
500以上
高さ(mm)
木部:37.5
取付
多目的インサートに設置
仕様
アルミホイル2巻用
内容量
1個
注意
※天然木を使用しているため個々の仕上がりにバラつきがございます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77013975
550.31.330
アッシュ、黒着色、PUR ラッカー塗装
ボックス/構成部材:本物の木、底板:MDF 4 mmにアッシュ黒着色化粧張り、フタ:アルミニウム
¥
16,200
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77013984
550.31.430
オーク、PUR ラッカー塗装
ボックス/構成部材:本物の木、底板:MDF 4 mmにオーク着色化粧張り、フタ:アルミニウム
¥
17,900
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください