MOVE 木製 引出し用インサート ナイフブロック

MOVE 木製 引出し用インサート ナイフブロック - ハーフェレMOVE 木製 引出し用インサート ナイフブロック - ハーフェレ

天然木突板を使用した引き出しカトラリーシステムMOVEのナイフブロックです。5本収納可能です。引出し用仕切りメントシステム、全ての一般的な引出しシステムと木製引出しに幅寸法の自由度が高いオプションとして使用

用途キッチンの引き出し呼び長さ(mm)500以上高さ(mm)26取付多目的インサートに設置仕様ナイフ 5 個用内容量1個
注意
※天然木を使用しているため個々の仕上がりにバラつきがございます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77013993550.31.340アッシュ、黒着色、PUR ラッカー塗装ボックス/構成部材:本物の木、底板:MDF 4 mmにアッシュ黒着色化粧張り
19,700
17,980
19,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
77014009550.31.440オーク、PUR ラッカー塗装ボックス/構成部材:本物の木、底板:MDF 4 mmにオーク着色化粧張り
23,200
20,980
23,078(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする