引出しトレー 高さ40mm

引出しトレー 高さ40mm - ハーフェレ

引き出し内部を仕切るカトラリートレーです。 一般的な引出しシステムもしくは木製の引出し用

用途キッチンの引き出し呼び長さ(mm)500高さ(mm)40奥行(mm)460-524取付サイズに合わせてカット材質プラスチック内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
キャビネット幅(mm)
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77014298556.60.336600アントラジットパール
8,300
取扱い終了
返品不可
77014307556.60.337800アントラジットパール
10,700
取扱い終了
返品不可
77014316556.60.338900アントラジットパール
13,300
取扱い終了
返品不可
77014325556.60.736600白シルクマット
4,430
取扱い終了
返品不可
77014334556.60.737800白シルクマット
5,830
取扱い終了
返品不可
77014343556.60.738900白シルクマット
6,690
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸立・楊枝入・ナフキン立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする