ハーフェレ
カトラリーホルダー
引き出し内部にカトラリーを設置するホルダーです。
用途
キッチンの引き出し
取付
引出しの底にフェルトを接着してからカトラリーホルダーを接着してください。*フェルト別途注文
材質
プラスチック
仕様
粘着テープ、フェルトカバー付
内容量
1セット
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
仕切数(個)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77014919
891.21.511
アントラジット
アントラジット 仕切数50
¥
7,550
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77014928
891.21.520
アントラジット
アントラジット 仕切数70
¥
10,200
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77014937
891.21.539
アントラジット
アントラジット 仕切数90
¥
12,900
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77014946
891.21.911
ワインレッド
ワインレッド 仕切数50
¥
6,860
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77014955
891.21.920
ワインレッド
ワインレッド 仕切数70
¥
9,300
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77014964
891.21.939
ワインレッド
ワインレッド 仕切数90
¥
11,700
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください