ハーフェレ
ボールベアリングレール FL28 3段引 脱着タイプ
引き出しが全開する引き出しレールです。引き出しの脱着は工具不要です。
用途
引き出し
耐荷重(kg)
28以下
取付
引出し底面及び側板にネジ止め
仕上
亜鉛メッキ
材質
スチール
仕様
脱着タイプ
段数
3
表面処理(レール)
亜鉛メッキ
内容量
1ペア
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レール長さ(mm)
持出長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77015917
420.41.935
350
356
¥
1,940
取扱い終了
77015926
420.41.940
400
406
¥
2,160
取扱い終了
返品不可
77015935
420.41.945
450
457
¥
2,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください