ハーフェレ
ハーフェレの スライドレール・ガイドレール
ハーフェレの スライドレール
ボールベアリングレール FL28 3段引 脱着タイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1ペア
注文コード
77015935
品番
420.41.945
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,000
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
引き出しが全開する引き出しレールです。引き出しの脱着は工具不要です。
レール長さ(mm)
450
持出長さ(mm)
457
耐荷重(kg)
28以下
取付
引出し底面及び側板にネジ止め
仕上
亜鉛メッキ
材質
スチール
用途
引き出し
仕様
脱着タイプ
段数
3
表面処理(レール)
亜鉛メッキ