ハーフェレ
ボールベアリングレール3段引 セルフクローズユニット付、底付
高荷重に耐えられる3段引きスライドレールです。
用途
重量のある引き出し
取付
引出しで底付
仕上
亜鉛メッキ
材質
スチール
仕様
セルフクローズユニット付
種類
スライド
段数
3
表面処理(レール)
亜鉛メッキ
内容量
1ペア
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付長(mm)
持出長さ(mm)
耐荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77016459
432.05.931
300
285
94
¥
29,000
取扱い終了
返品不可
77016468
432.05.936
350
350
96
¥
31,500
取扱い終了
返品不可
77016477
432.05.941
400
400
97
¥
28,100
取扱い終了
返品不可
77016486
432.05.946
450
450
110
¥
29,000
取扱い終了
返品不可
77016495
432.05.951
500
500
119
¥
23,100
取扱い終了
返品不可
77016504
432.05.956
550
550
118
¥
21,800
取扱い終了
返品不可
77016513
432.05.961
600
600
123
¥
30,100
取扱い終了
返品不可
77016529
432.05.971
700
700
129
¥
30,400
取扱い終了
返品不可
77016538
432.05.981
800
800
121
¥
36,300
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください