ハーフェレ
Finetta フラットフロント S 10 FB セット 2枚扉用
閉めた時にフラットになる2枚引き戸、例えば、左右対称 2 枚引戸または片側 1 枚扉と引出しの組み合わせ
用途
フラット引き戸
扉高さ(mm)
800以下
取付
扉厚:16 - 30mm (ハンドルを含む:40mm )、ランニングギアとレールはネジ止め、ベースユニットタイプ:ランニングギアは下部レールに取付済、ウォールユニットタイプ:ランニングギアは上部レールに取付済
調整機能
高さ ± 5mm、左右 ± 2.5mm、奥行:上部 ± 2mm、下部 ± 2.5mm、六角ボルトを使用
材質
アルミニウム、ローラー:プラスチック
仕様
ドアストッパー:ソフトクローズユニット内蔵ストッパーシステム
内容量
1セット
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内寸幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77017527
406.11.241
988-1115
¥
155,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77017536
406.11.242
116-1371
¥
163,000
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77017545
406.11.243
1372-1627
¥
172,000
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77017518
406.11.240
860-987
¥
150,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください