ハーフェレ
2枚扉用引戸金具 Finettaフラットフロント M 50 F FB セット
閉めた時にフラットになる2枚引き戸、例えば、左右対称 2 枚引戸または片側 1 枚扉と引出しの組み合わせ
用途
フラット引き戸引き戸
内寸幅(mm)
1531-1930
扉幅(mm)
800-1600
扉高さ(mm)
2700以下
取付
扉厚:最小 18mm、最大 40mm (ハンドルの高さを含む)
調整機能
調整機能 高さ + 5 mm、左右 ± 3.5 mm、奥行:上部 ± 3 mm、下部 ± 3 mm,六角ボルトを使用
材質
アルミニウム、ローラー:プラスチック
仕様
ソフトクローズユニット付
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77017554
406.11.285
¥
386,000
¥
359,800
¥
395,780
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください