ハーフェレ
Finetta T 70 VF D セット 2枚扉用
アウトセットの家具用木製引き戸の金具セットです。両側ソフトクローズユニット付き扉用
セット内容
ランニングギア 4 個
ガイド 4 個
ドアエントランス 2 個
ドアストッパー (マグネットエンドストッパー 4 個/プルインダンパー 4 個付) 8 個
プルインダンパー (マグネット付きオイルダンパー) 2 個
グリッププロテクション 1 個
用途
家具用木製引き戸
扉幅(mm)
600以上
適合扉質量(kg)
70以下
取付
ランニングギア・ガイドはネジ止め、レールはネジ止めまたはクリップ固定
調整機能
ランニングギアで高さ +5 / -0mm
仕様
扉下までの寸法:床から17mm以上、ソフトクローズユニット両側付
内容量
1セット
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合扉厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77017563
405.36.006
23以下
¥
120,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77017579
405.36.007
30以下
¥
120,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77017588
405.36.008
50以下
¥
122,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください