曜日別特売

Finetta T 70 VF D セット 3枚扉用

Finetta T 70 VF D セット 3枚扉用 - ハーフェレ

アウトセットの家具用木製引き戸の金具セットです。両側ソフトクローズユニット付き扉用

セット内容
ランニングギア 6 個
ガイド 6 個
ドアエントランス 3 個
ドアストッパー (ストッパー 4 個/ソフトクローズユニット 6 個付) 10 個
プルインダンパー (マグネット付きオイルダンパー) 3 個
グリッププロテクション 2 個
用途家具用木製引き戸扉幅(mm)830以上適合扉質量(kg)70以下取付ランニングギア・ガイドはネジ止め、レールはネジ止めまたはクリップ固定調整機能ランニングギアで高さ +5 / -0mm仕様扉下までの寸法:床から17mm以上、ソフトクローズユニット両側付内容量1セット
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合扉厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77017597405.36.01623以下
167,000
159,800
175,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
77017606405.36.01730以下
167,000
159,800
175,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
77017615405.36.01850以下
169,000
168,800
185,680(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする