ハーフェレ
Finetta T 70 VF D用 ブラシ、マグネットホルダーフロントカバー用
Finetta T 70 VFのマグネットホルダーフロントカバー用のブラシです。
セット内容
トラックレール用マグネット
フロントカバー用スチール受プレート
ブラシシール
用途
家具用木製引き戸
長さ(mm)
1000×3
取付
滑り込み用
仕上
シルバーアルマイト
材質
アルミニウム
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77017624
405.36.400
¥
6,480
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください