ハーフェレ
EKU クリッポ 16 H VF セット 1枚扉用引戸金具
アウトセットの家具用木製引き戸の金具セットです。1枚扉のキャビネット用
用途
家具用木製引き戸
適合扉質量(kg)
16以下
扉高さ(mm)
1400以下
扉幅(mm)
1000以下
適合扉厚(mm)
16-19
取付
ハウジング、ランニングギアは差し込み、ガイドは扉にネジ止め、ドアストッパー:上部レールにスライド取付用
調整機能
調整機能 ランニングギアで高さ +2 / -1 mm
材質
プラスチック
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77017633
405.82.301
ランニングギア 2 個
ガイド 2 個
ドアストッパー、クリップインドアストッパー付 2 個
¥
24,300
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77017649
405.82.302
ランニングギア (ソフトクローズユニット 1 個付) 2 個
ガイド 1 個
ドアストッパー (クリップインドアストッパー 1 個/ソフトクローズユニット用 1 個) 2 個
¥
41,300
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください