ハーフェレ
EKUクリッポ用 レールエンドピース
EKU クリッポ 16 H VF用のレールエンドピースです。
用途
家具用木製引き戸
取付
ネジ止め用
仕上
グレー
材質
プラスチック
仕様
ネジ止め用
内容量
1セット(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77017667
405.83.181
¥
2,440
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください