ハーフェレ
ソフトクローズユニット 後付けまたは両側用
EKUクリッポ用のソフトクローズユニット、後付け用または両側ソフトクローズユニット用に最適
用途
引き戸
調整機能
後付け用または両側ソフトクローズユニット用に最適
仕上
グレー
材質
プラスチック
仕様
取扱説明書付き
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77017676
405.10.075
¥
19,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください