曜日別特売

EKU クリッポ 16 IF セット 2枚扉用引戸金具

EKU クリッポ 16 IF セット 2枚扉用引戸金具 - ハーフェレ

インセットの家具用引き戸金具です。細木枠扉用

セット内容
ランニングギア 4 個
ドアフォロワー 1 個
ドアストッパー、クリップインドアストッパー付 2 個
ガイド 2 個
用途家具用木製引き戸適合扉質量(kg)16以下扉高さ(mm)1400以下扉幅(mm)1000以下適合扉厚(mm)16-19取付ハウジングはネジ止め、ランニングギアは工具不要 (クイック固定システム)、ガイドは下穴に押し込み、上部クリップインストッパー、上部レールにスライド取付用調整機能ランニングギアで高さ +2 / -1mm材質ハウジング、ランニングギア、ガイド:プラスチック仕様クリップインドアストッパー付、ランニングギアガイド:摩擦ベアリング内蔵ローラー:プラスチック、軸:スチール内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77017728405.82.216
32,000
28,980
31,878(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする