ハーフェレ
EKU クリッポ 16 H VF-IF セット 2枚扉用引戸金具
家具用引き戸金具です。扉重量16 kg 以下
用途
家具用木製引き戸
適合扉質量(kg)
16以下
扉高さ(mm)
1400以下
扉幅(mm)
1000以下
適合扉厚(mm)
16-19
取付
ハウジング、ランニングギアは押し込み、ガイドはネジ止め、上部クリップインストッパー、上部レールにスライド取付用
調整機能
ランニングギアで高さ +2 / -1 mm
材質
プラスチック
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77017746
405.82.224
ランニングギア 4 個
ガイド 1 個
フロアガイド 1 個
ドアストッパー、クリップインドアストッパー付 2 個
ドアフォロワー 1 個
¥
45,200
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77017755
405.82.225
ランニングギア 4 個
ガイド 1 個
フロアガイド 1 個
ドアストッパー、クリップインドアストッパー付 2 個
ドアフォロワー 1 個
ソフトクローズユニット 2 個
¥
61,200
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください