ハーフェレ
EKU コンビーノ 35 IF セット 2枚扉用引戸金具
インセットの家具用引き戸金具です。
用途
家具用木製引き戸
適合扉質量(kg)
35以下
扉高さ(mm)
2200以下
扉幅(mm)
1200以下
適合扉厚(mm)
19
取付
ランニングギアはネジ止め、ガイドは下穴に押し込み、上部クリップインストッパー、シングルまたはダブルレールにスライド取付用
調整機能
ランニングギアで偏芯カム高さ ±3 mm
材質
ランニングギア:スチール、ガイド:プラスチック
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77017798
405.91.723
ランニングギア 4 個
ドアストッパー 4 個(クリップインドアストッパー 2 個 / ストッパー 2 個)
ガイド 2 個
センターストッパー 1 個
取付金具 1 セット
¥
71,200
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77017807
405.91.725
ランニングギア 4 個
ドアストッパー (クリップインドアストッパー付 2 個/ストッパー 2 個) 4 個
ガイド 2 個
センターストッパー 1 個
ソフトクローズユニット 2 個
取付金具 1 セット
¥
176,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください