ハーフェレ
EKU クリッポ 36 H IF セット 3枚扉用引戸金具
インセットの家具用引き戸金具です。扉重量36kg以下用、ソフトクローズユニット付き(オプション)
セット内容
ランニングギア 6 個
ガイド 3 個
ドアストッパー、クリップインドアストッパー付 4 個
戸当り 2 個
取付金具
用途
家具用木製引き戸
扉高さ(mm)
2200以下
扉幅(mm)
1000以下
適合扉厚(mm)
19-25
取付
上部クリップインストッパー、上部レールにスライド取付用
調整機能
ランニングギアで偏芯カム高さ ± 2mm
材質
ハウジング:プラスチック、ランニングギア:亜鉛合金、ガイド:プラスチック
仕様
ランニングギア:上部レール、 4 ローラー
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77017859
405.02.405
¥
90,500
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください