ハーフェレ
EKU クリッポ 16 GS IF セット 2枚扉用引戸金具
家具用ガラス引き戸です。ストッパーが付いているので扉を閉めた際に保持します、上部ランニングミラー扉用
用途
ガラス引き戸
適合扉質量(kg)
16以下
扉高さ(mm)
1400以下
扉幅(mm)
1000以下
ガラス厚(mm)
6
取付
ランニングギアは工具不要 (クイック固定システム)、ガイドはネジ止め、ガラスの加工必要 (下穴の円錐形に注意)、上部クリップインストッパー、上部レールにスライド取付用
調整機能
高さ + 2 / -1mm
材質
プラスチック、亜鉛合金
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77017877
405.82.228
ランニングギア 4 個
ドアストッパー、クリップインドアストッパー付 2 個
カバー、接着固定用 4 個
ガラス取付部品 8 個
ガイド 2 個
ドアフォロワー 1 個
¥
55,400
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77017886
405.82.229
ランニングギア 4 個
ドアストッパー、クリップインドアストッパー付 2 個
カバー、接着固定用 4 個
ガラス取付部品 8 個
ガイド 2 個
ドアフォロワー 1 個
ソフトクローズユニット 2 個
¥
71,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください