ハーフェレ
EKU クリッポ 16 GPK IF セット 2枚扉用引戸金具
家具用ガラス引き戸です。ストッパーが付いているので扉を閉めた際に保持します、
セット内容
ランニングギア 4 個
ガイド 2 個
ドアフォロワー 1 個
ドアストッパー、クリップインドアストッパー付 2 個
用途
ガラス引き戸
扉高さ(mm)
1400以下
扉幅(mm)
1000以下
ガラス厚(mm)
6
取付
ランニングギアは工具不要 (クイック固定システム)、ガイドはネジ止め、ガラスは加工不要、上部クリップインストッパー
調整機能
高さ + 2 / -1mm
材質
プラスチック
仕様
クリッポ 16 GPK IF(上部ガラスフレーム・下部ガイド付き)、ランニングギアガイド:摩擦ベアリング内蔵ローラー:プラスチック
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77017895
405.82.290
¥
30,300
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください