ハーフェレ
EKU クリッポ 36 G IF セット 1枚扉用引戸金具
家具用ガラス引き戸です。ストッパーが付いているので扉を閉めた際に保持します、ガラス下穴加工なしの引戸用
セット内容
ランニングギア 2 個
ボトムガイド 1 個
ガラスクランプ 2 個
ドアストッパー、クリップインドアストッパー付 2 個
取付金具
用途
ガラス引き戸
適合扉質量(kg)
36以下
扉高さ(mm)
2000以下
扉幅(mm)
1000以下
ガラス厚(mm)
44720
取付
上部クリップインストッパー、上部レールにスライド取付用
調整機能
高さ ± 2mm
材質
ランニングギア、ガイドとカバーキャップ:プラスチック、軸:スチール
仕様
ランニングギア:上部レール、 4 ローラー
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77017913
405.02.409
¥
68,900
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください