ハーフェレ
EKU クリッポ 36 GPPK IF セット 1枚扉用引戸金具
家具用ガラス引き戸です。ストッパーが付いているので扉を閉めた際に保持します、ガラス下穴加工なしの引戸用
セット内容
ランニングギア 2 個
ガイド 1 個
カバー 3 個
ドアストッパー、クリップインドアストッパー付 2 個
取付部品
用途
ガラス引き戸
適合扉質量(kg)
36以下
扉高さ(mm)
2000以下
扉幅(mm)
1000以下
ガラス厚(mm)
6-8
取付
上部クリップインストッパー、上部レールにスライド取付用
調整機能
高さ ± 2mm
材質
ランニングギア・サスペンション:亜鉛合金、ガイド:亜鉛合金またはプラスチック
仕様
クリッポ 36 GPPK(上下ガラスフレーム・下部コンシールドガイド付)、ランニングギアガイド 摩擦ベアリング内蔵ローラー:プラスチック
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77017947
405.02.411
¥
30,600
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください