ハーフェレ
EKU クリッポ 26 GR IF セット 2枚扉用引戸金具
EKU クリッポ 26 GR IF セット 2枚扉用、中型サイズ扉用
セット内容
ランニングギア 4 個
ガイド 2 個
コーナー金具 (左右各 4 個) 8 個
ドアフォロワー 1 個
ドアストッパー、クリップインドアストッパー付 4 個
用途
ガラス引き戸
適合扉質量(kg)
26以下
扉高さ(mm)
2000以下
扉幅(mm)
800以下
ガラス厚(mm)
4
適合扉厚(mm)
20
取付
上部クリップインストッパー、上部レールにスライド取付用
調整機能
± 2mm
仕様
ランニングギア:上部レール、 4 ローラー
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77017956
405.00.007
¥
62,200
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください