曜日別特売

ウッドフレックス 80 扉1枚用

ウッドフレックス 80 扉1枚用 - ハーフェレウッドフレックス 80 扉1枚用 - ハーフェレウッドフレックス 80 扉1枚用 - ハーフェレウッドフレックス 80 扉1枚用 - ハーフェレウッドフレックス 80 扉1枚用 - ハーフェレ

下荷重の木製引き戸金具1枚扉用です。

用途木製引き戸高さ内寸(mm)最大3000扉幅(mm)500-1500取付下部レールは埋め込みまたは接着固定調整機能下部ローラーで -5 / +6 mm (トルクスネジ T20 を使用)材質ランニングギア:スチール、ガイドローラー:プラスチック、軸:スチール仕様プラスチック被覆ボールベアリング内容量1セット
注意
※レールは含まれまん。別途サイレントアルフレックス用のレールをご購入ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77017965403.50.941
15,800
14,980
16,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする