ハーフェレ
下部ローラー スプリング・クリップイン機能付
サイレントアルフレックス用の 下部ローラー、スプリングとクリップイン機能付、トルクスネジT20 付、下部
用途
アルミフレームガラス扉
取付
TS20T-スターネジ付きで簡単に取付け用
仕上
亜鉛メッキ
材質
スチール
仕様
スプリング荷重、クリップイン機能付き
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77017974
403.50.940
¥
5,860
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください