ハーフェレ
上部ガイド
サイレントアルフレックス用の 上部ガイド、扉パネル用:木、ガラスまたはミラー
用途
アルミフレームガラス扉
仕上
亜鉛メッキ
材質
スチール
仕様
タイプ:(I)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77017983
403.50.971
¥
2,280
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください