ハーフェレ
プラグイインカバーキャップ
サイレントアルフレックス用の プラグイインカバーキャップ、垂直フレームの下穴の目隠し用、フレームプロファイルの下穴にプラグ固定用
用途
アルミフレームガラス扉
材質
プラスチック
仕様
タイプ:(O)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77017999
403.50.976
黒
¥
67
¥
57
¥
63
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77018008
403.50.977
白
¥
67
¥
57
¥
63
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77018017
403.50.978
シルバー色
¥
67
¥
57
¥
63
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください