曜日別特売

防塵ブラシ 垂直フレーム用

防塵ブラシ 垂直フレーム用 - ハーフェレ

サイレントアルフレックス用の防塵ブラシ、垂直フレーム用、両面接着テープ付、垂直フレーム前面に貼付、

用途アルミフレームガラス扉長さ(mm)10000取付接着剤付、木口に接着固定用 垂直フレーム前面に貼付仕上グレー材質合成ブラシ仕様水平フレームプロファイル用、両面接着テープ付内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77018044403.54.531
6,070
4,998
5,498(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする