ハーフェレ
固定クリップ 仕切桟用
サイレントアルフレックス用のオプション 固定クリップ、仕切桟用、バープロファイル用ドアパネル細分化用
用途
アルミフレームガラス扉
仕上
白
材質
プラスチック
仕様
タイプ:(G)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77018053
403.50.960
¥
478
¥
429
¥
472
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください