ハーフェレ
連結ピンセット(2個入) 上部ガイドや下部レール連結用
サイレントアルフレックス用のオプション 連結ピンセット(2個入)、上部ガイドや下部レール連結用、ガイドレールまたはランニングレールに接続用
用途
アルミフレームガラス扉
仕上
素地
材質
スチール
仕様
タイプ:(P)
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77018087
403.50.965
¥
363
¥
329
¥
362
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください