ハーフェレ
Hawa オルデナ 70/F 70/P セット ガラス扉1枚用
耐荷重70kgのガラス製1枚引き戸の金物です。
用途
ガラス引き戸
適合扉質量(kg)
70以下
扉高さ(mm)
2600以下
扉幅(mm)
600以下
適合扉厚(mm)
強化ガラス:8-10、合わせガラス:8.7-10.7
セット内容
ランニングギア×2、ポイントサスペンション金具×2、ハンガーボルトセット×1、取扱説明書
仕様
ランニングギア:上部レール、4 ローラー
内容量
1セット
注意
※別途、レールなどを付属品をご購入ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77018227
404.95.011
¥
175,000
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください