ハーフェレ
フロアガイド ガラス扉1枚用 ガラスホルダー付
Hawa オルデナ 70/F、70/P 単品部品 フロアガイド、ガラス扉1枚用、ガラスホルダー付、ガラス扉 1 枚分
用途
木製、及びガラス引き戸
調整機能
70/F、バージョン 1、 3
仕上
黒・真鍮色
材質
スチール・プラスチック・真鍮
仕様
スプリング式、ガラスホルダー付き
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77018245
404.95.916
¥
96,100
¥
82,980
¥
91,278
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください