シーリングプロファイル ガラス端部保護用

シーリングプロファイル ガラス端部保護用 - ハーフェレ

Hawa オルデナ 70/F、70/P 単品部品 シーリングプロファイル、ガラス端部保護用、ガラス厚8-10mm用

用途木製、及びガラス引き戸長さ(mm)5000ガラス厚(mm)8-10仕上透明材質合成ゴム仕様ガラスすき間4mm用、70/F、70/P内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77018333943.31.205
37,700
33,980
37,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする