ハーフェレ
ダブルフロアガイド ガラス扉2枚用
Hawa オルデナ 70/F、70/P 単品部品 ダブルフロアガイド、ガラス扉2枚用 ガラス厚 8-10.7mm用、2つのガラスドアの場合、8~10.7mm
用途
木製、及びガラス引き戸
ガラス厚(mm)
8-10.7
仕上
シルバー色
材質
亜鉛合金
仕様
ゼロクリアランスあり
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77018358
404.95.911
¥
34,500
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください