ハーフェレ
ダブルフロアガイド 木扉1枚 ガラス扉1枚用
Hawa オルデナ 70/F、70/P 単品部品 ダブルフロアガイド、木扉1枚、ガラス扉1枚用、ガラス厚 8-12.7mm用、木製ドア1つとガラスドア1つ、8~12.7mm
用途
木製、及びガラス引き戸
ガラス厚(mm)
8-12.7
仕上
シルバー色
材質
亜鉛合金
仕様
ゼロクリアランスあり
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77018367
404.95.912
¥
43,100
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください