ハーフェレ
Slido フォールド 40 MF/VF セット 扉1ペア用折戸金具
自由に左右スライド可能な折れ戸金具です。
セット内容
ランニングギア (上部左右各 1個 ) 2 個
ガイド 4 個
センターヒンジ 3 個
ドアディフレクター 2 個
ドアストッパー (下部左右各 2 個) 4 個
レール脱落防止装置 2 個
用途
折れ戸
適合扉質量(kg)
20(40/ペア)
扉幅(mm)
500以下
適合扉厚(mm)
19-27
調整機能
ランニングギアで ±1.5 mm
仕様
フリー可動またはキャビネット側板にスライドヒンジで扉固定、ランニングギアガイド:ボールベアリング内蔵ローラー:プラスチック
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77018437
410.25.000
¥
44,200
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください