曜日別特売

Slido フォールド 70 MF/VF セット 扉1ペア用折戸金具

Slido フォールド 70 MF/VF セット 扉1ペア用折戸金具 - ハーフェレ

自由に左右スライド可能な折れ戸金具です。

セット内容
ランニングギア (上部左右各 1個 ) 2 個
ガイド 4 個
センターヒンジ 3 個
ドアディフレクター 2 個
ドアストッパー (下部左右各 2 個) 4 個
レール脱落防止装置 2 個
用途折れ戸適合扉質量(kg)35(70/ペア)扉幅(mm)500以下適合扉厚(mm)19-27調整機能ランニングギアで ± 1.5 mm仕様フリー可動またはキャビネット側板にスライドヒンジで扉固定、ランニングギアガイド:ボールベアリング搭載スチールローラー内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77018455410.25.001
61,400
53,980
59,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする