ハーフェレ
Hawa マルチフォールド 30 セット 扉1ペア用折戸金具
Hawa マルチフォールド 30 セット 扉 1ペア用、キャビネット側板にスライドヒンジで扉固定
セット内容
ランニングギア 1 個
サスペンション 1 個
ドアストッパー (上部下部各 1 個) 2 個
ドアキャッチ 1 個
センタ-ヒンジ 3 個
ガイド 1 個
ガイドローラーセット 1 個
用途
折れ戸
扉高さ(mm)
2600以下
扉幅(mm)
フリー可動タイプ 200-500、扉側板固定タイプ 200-650
適合扉厚(mm)
19-25
適合扉質量(kg)
30以下(60/ペア)
すきま(mm)
上下扉すきま幅:3-5
調整機能
ランニングギア偏芯カムで ± 2mm
仕様
キャビネット側板にスライドヒンジで扉固定、ランニングギアガイド:ボールベアリング内蔵ローラー:プラスチック
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77018489
409.52.030
¥
151,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください