ハーフェレ
4枚扉用インターロック 取付ネジ付
Slido フォールド 70 MF/VF用 4枚扉用インターロック、取付ネジ付、
用途
折れ戸
取付
ネジ止め用
仕上
黒
材質
プラスチック
仕様
取付けネジ付き
内容量
1ペア
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77018498
409.50.940
¥
3,310
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください