ハーフェレ
シーリングプロファイル 扉目地代カバー用
Slido フォールド 70 MF/VF用 シーリングプロファイル、扉目地代カバー用、2.5mmの溝に押し込み 、
用途
折れ戸
長さ(mm)
5000
取付
溝2.5mmへの押し込み取付け用
材質
ラバー
仕様
垂直扉のすき間のカバー用
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77018516
409.54.301
黒
¥
17,100
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77018525
409.54.701
白
¥
17,100
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください