ハーフェレ
連結プロファイル 上下連結及び目隠し用
アクセサリー 連結プロファイル、上部・下部の連結及び目隠し用 扉厚 25mm以下用、反対方向に移動する 2 枚扉用の収納、各扉厚最大 25mm
セット内容
プロファイル 675 mm 2 個
固定プレート 8 個
カバー 2 個
取付け部品
用途
開き扉を収納
適合扉厚(mm)
25以下
仕上
シルバーアルマイト
材質
アルミニウム
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77018638
408.45.108
¥
31,100
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください